4993032049931 アカシア集成材 ノーブランド 65603925

4993032049931 アカシア集成材 ノーブランド 65603925
4993032049931 アカシア集成材 ノーブランド 65603925
4993032049931 アカシア集成材 ノーブランド 65603925

アカシア集成材

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は幅・長さ・寸法が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(mm)
150
長さ(mm)
600
注文コード
65603925
品番
4993032049931
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。

用途
テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
幅(mm)
150
長さ(mm)
600
材質
アカシア集成材
厚さ(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
全国数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
全国数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
全国数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-02
用途: アカシアの集成材
天照大工 様(建設業・工事業)

薄い集成材が必要で注文しました。アカシアは15ミリでも重量があることをしりました。固いのでテーブルの天板には最適かと思います。

対象商品 : 75897834
2023-08-04
用途: 書道の扁額づくりに使用しました
陽光ビルME株式会社 様(サービス業)

書道の半切を展示するのに大体サイズが合ったので購入しました。材質が硬くてカットしたり、穴をあけるのに少々大変でしたが、木の色合いが良いので気に入りました。

対象商品 : 75897798
2025-03-19
用途: 日本蜜蜂の箱の底板

ネジ打ちすると板割れしやすいです。
集成材のせいか、材質の問題なのか不明です。
2センチ厚がほしかったのですが、もっとバリエーションが欲しいところです。
以上

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする