4993032050357 アカシア集成材 ノーブランド 65604011

4993032050357 アカシア集成材 ノーブランド 65604011
4993032050357 アカシア集成材 ノーブランド 65604011
4993032050357 アカシア集成材 ノーブランド 65604011

アカシア集成材

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
幅(mm)450
長さ(mm)910
内容量1枚注文コード65604011品番4993032050357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。

用途
テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
幅(mm)
450
長さ(mm)
910
材質
アカシア集成材
厚さ(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
全国数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
全国数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
全国数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-02
用途: アカシアの集成材
天照大工 様(建設業・工事業)

薄い集成材が必要で注文しました。アカシアは15ミリでも重量があることをしりました。固いのでテーブルの天板には最適かと思います。

対象商品 : 75897834
2023-08-04
用途: 書道の扁額づくりに使用しました
陽光ビルME株式会社 様(サービス業)

書道の半切を展示するのに大体サイズが合ったので購入しました。材質が硬くてカットしたり、穴をあけるのに少々大変でしたが、木の色合いが良いので気に入りました。

対象商品 : 75897798
2025-03-19
用途: 日本蜜蜂の箱の底板

ネジ打ちすると板割れしやすいです。
集成材のせいか、材質の問題なのか不明です。
2センチ厚がほしかったのですが、もっとバリエーションが欲しいところです。
以上

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする