ミヤコ自動車
プレミアムクーラント 原液 ポリ容器
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途
自動車用クーラント液
希釈率(%)
50
種別
原液
タイプ
希釈して使用
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(20L)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75902515
SHBP-20L
ブルー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
75902524
SHPP-20L
ピンク
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75902533
SHGP-20L
グリーン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75902549
SHYP-20L
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください