ガイロープ

ガイロープ - 三友ガイロープ - 三友ガイロープ - 三友ガイロープ - 三友ガイロープ - 三友ガイロープ - 三友ガイロープ - 三友ガイロープ - 三友
(1件のレビュー)

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。
落ち着いた色目でオシャレな紐です。

用途
ターフの取り付け
ハンモックなどの取り付け
物掛け用ロープとして使用
材質ナイロン
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をしてください。
過度な荷重をかけないでください。ロープが切れる場合があります。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないでください。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないでください。ロープが切れる場合があります。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ロープ径(Φmm)
ロープ長さ(m)
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75907284UUU-01831巻(15m)コヨーテブラウン約3約1590小袋入り
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75907293UUU-01821巻(15m)サンドカモ約3約1590小袋入り
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75907309UUU-01851巻(5m)コヨーテブラウン約5約5100小袋入り
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75907318UUU-01491巻(5m)カーキ約5約5100小袋入り
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75907327UUU-01511巻(5m)ブラック約5約5100小袋入り
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907336UUU-01841巻(5m)サンドカモ約5約5100小袋入り
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
75907345UUU-01501巻(5m)カモ約5約5100小袋入り
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75907354UUU-01881巻(100m)カモ約2約100300ボビン巻
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
75907363UUU-01891巻(100m)ブラック約2約100300ボビン巻
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
75907379UUU-01541巻(50m)ベージュ約3約50350ボビン巻
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
75907388UUU-01871巻(50m)コヨーテブラウン約3約50350ボビン巻
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
75907397UUU-01551巻(50m)ブラウン約3約50350ボビン巻
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75907406UUU-01561巻(50m)カーキ約3約50350ボビン巻
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
75907415UUU-01571巻(50m)レッド約3約50350ボビン巻
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75907424UUU-01581巻(50m)ブラック約3約50350ボビン巻
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75907433UUU-01861巻(50m)サンドカモ約3約50350ボビン巻
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75907449UUU-01591巻(50m)カモ約3約50350ボビン巻
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75907458UUU-01601巻(50m)リフレクティブレッド約3約50350ボビン巻
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
75907467UUU-01611巻(50m)リフレクティブブラック約3約50350ボビン巻
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
75907476UUU-01911巻(30m)コヨーテブラウン約5約30680ボビン巻
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
75907485UUU-01621巻(30m)カーキ約5約30680ボビン巻
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
75907494UUU-01921巻(30m)ブラック約5約30680ボビン巻
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
75907503UUU-01901巻(30m)サンドカモ約5約30680ボビン巻
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
75907519UUU-01631巻(30m)カモ約5約30680ボビン巻
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75907284
2022-05-24
用途: 日除けの固定に使用

日除けの固定用にガイロープなるモノを初めて購入しました。今までは園芸用の黒い紐を使用していましたが、程よく滑り、結べば滑らず、作業し易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする