まつもと合成
ボックスフィットカバー
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途
コンテナへの異物混入防止
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.035
仕上幅(mm)
255(155)
長さ(mm)
765
幅(mm)
折込C:50、折込D:50
外寸(mm)
646×420
形状
シングルリブ
内容量
1ケース(50枚×20冊)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75907808
タイプB
ナチュラル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75907817
タイプB
ブルー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません