まつもと合成
ボックスフィットカバー
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途
コンテナへの異物混入防止
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.035
仕上幅(mm)
280(160)
長さ(mm)
725
幅(mm)
折込C:70、折込D:50
外寸(mm)
646×420
形状
ダブルリブ
内容量
1ケース(50枚×20冊)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75907826
タイプB-2
ナチュラル
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75907835
タイプB-2
ブルー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません