曜日別特売

姿勢を正す 天使の椅子

姿勢を正す 天使の椅子 - ファミリー・ライフ姿勢を正す 天使の椅子 - ファミリー・ライフ姿勢を正す 天使の椅子 - ファミリー・ライフ姿勢を正す 天使の椅子 - ファミリー・ライフ姿勢を正す 天使の椅子 - ファミリー・ライフ姿勢を正す 天使の椅子 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

高弾力クッションで腰への圧力を分散。
座りっぱなしでも腰がラク!骨盤を立たせ腰への負担を緩和
座るだけで骨盤をサポートして正しい座姿勢を楽にキープ。ソファやオフィスチェア、床の上でも使用できます。
座るだけで理想的な姿勢に
レバーの原理を利用し、曲がった腰をまっすぐ
6つの突起が最適な強さで脊髄を指圧
アスリートのトレーナーも推薦!学校法人近畿医療学園理事 一般社団法人スポーツ活法研究会代表 田中 宣彦氏

材質本体:合成樹脂(ポリイミド)、表地:ポリエステル、クッション材:PUフォーム質量(g)約963寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.9×36.2×36.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908036a2698010379×362×362
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
75908045a2698020379×362×362
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 応接間の椅子の上に直においてある。
その他業種

腰がすっぽり入り、姿勢が良くなった。前から 
腰がいたく、いすが柔らか目だったため
今回の座椅子で安定し、非常に良い買い物を
したと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする