a2698020 姿勢を正す 天使の椅子 ファミリー・ライフ 75908045

 

a2698020 姿勢を正す 天使の椅子 ファミリー・ライフ 75908045
a2698020 姿勢を正す 天使の椅子 ファミリー・ライフ 75908045
a2698020 姿勢を正す 天使の椅子 ファミリー・ライフ 75908045
a2698020 姿勢を正す 天使の椅子 ファミリー・ライフ 75908045
a2698020 姿勢を正す 天使の椅子 ファミリー・ライフ 75908045
a2698020 姿勢を正す 天使の椅子 ファミリー・ライフ 75908045

姿勢を正す 天使の椅子

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75908045品番a2698020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

高弾力クッションで腰への圧力を分散。
座りっぱなしでも腰がラク!骨盤を立たせ腰への負担を緩和
座るだけで骨盤をサポートして正しい座姿勢を楽にキープ。ソファやオフィスチェア、床の上でも使用できます。
座るだけで理想的な姿勢に
レバーの原理を利用し、曲がった腰をまっすぐ
6つの突起が最適な強さで脊髄を指圧
アスリートのトレーナーも推薦!学校法人近畿医療学園理事 一般社団法人スポーツ活法研究会代表 田中 宣彦氏

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)379×362×362材質本体:合成樹脂(ポリイミド)、表地:ポリエステル、クッション材:PUフォーム質量(g)約963寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.9×36.2×36.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 応接間の椅子の上に直においてある。
その他業種

腰がすっぽり入り、姿勢が良くなった。前から 
腰がいたく、いすが柔らか目だったため
今回の座椅子で安定し、非常に良い買い物を
したと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする