曜日別特売

子供傘

子供傘 - スケーター

お子様の初めての傘にオススメ!
小さくてかわいいキャラクター柄の子ども用長傘。
傘骨は軽くて丈夫で折れにくいグラスファイバー。
透明窓付きで前がしっかり見えて安心。
クリア部分に車のライト等を反射するテープ付き。
ベルトの内側には名前が書けるスペースがあります。
押し上げて開く手動開閉式です。
開閉部は指を挟みにくい安全カバー付きで安心!

仕様手動式材質ポリエステル100%(傘生地の組成)、ポリエチレン(透明部分)、グラスファイバー(骨)長さ(cm)35(傘骨)、52(畳んだ状態)適応身長(cm)約85~95適合年齢(歳)約2~3.5内容量1本(185g)
注意
※直射日光を避けて保管してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908885UB0柄物ミュークルドリーミーおともだち
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75908779UB0柄物アナと雪の女王2
1,300
取扱い終了
返品不可
75908788UB0柄物プリンセス
1,300
取扱い終了
返品不可
75908797UB0柄物ミッキーマウス
1,300
取扱い終了
返品不可
75908806UB0柄物チップ&デール
1,300
取扱い終了
返品不可
75908815UB0柄物トイストーリー
1,300
取扱い終了
返品不可
75908824UB0柄物カーズ
1,300
取扱い終了
返品不可
75908833UB0柄物くまのプーさん
1,300
取扱い終了
返品不可
75908849UB0柄物POOH/RAIN
1,300
取扱い終了
返品不可
75908858UB0柄物KT おやつタイム
1,300
取扱い終了
返品不可
75908867UB0柄物MM おやつタイム
1,300
取扱い終了
返品不可
75908876UB0柄物MX おやつタイム
1,300
取扱い終了
返品不可
75908894UB0柄物Ⅰ’mドラえもん
1,700
取扱い終了
返品不可
75908903UB0柄物おさるのジョージ
1,300
取扱い終了
返品不可
75908919UB0柄物はらぺこあおむし
1,300
取扱い終了
返品不可
75908928UB0柄物しまじろう
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする