共立出版
情報の基礎・基本と情報活用の実践力 第4版
大学レベルの高等教育機関で標準的情報リテラシ教育に求められる内容に適したテキスト。第4版は,CMCに関する章を全面改訂。
ジャンル
専門
初版年月
2021/11
判型
B5変
ページ数
301
著者名
内木哲也 野村泰朗
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75912498
9784320124752
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください