成美堂出版
本試験型乙種第4類危険物取扱者資格試験問題集
本試験レベルの予想問題と、わかりやすい図表を使った解説で、知識ゼロの初心者を一気に合格ラインまで引き上げる。8回分収録。
ジャンル
専門
初版年月
2022/01
判型
A5
ページ数
280
著者名
コンデックス情報研究所
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75912507
9784415233611
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください