曜日別特売

リフトチェーン

リフトチェーン - シバタ(フォークリフト)リフトチェーン - シバタ(フォークリフト)リフトチェーン - シバタ(フォークリフト)

一部のコマツリフト車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き

用途フォークリフトの荷役用マストチェーン全長(mm)約1810ピッチ(mm)19.05(図P)プレート組合せ3×4プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)プレート厚(mm)3.2(図T)ピン径(Φmm)7.93(図D)ピン長さ(mm)26.40(図G)寸法d(mm)8.00(最小)寸法R(mm)9.5(最大)寸法U(mm)9.5(最小)寸法C(mm)9.9寸法U1(mm)6.8(最小)寸法W(mm)16.5(最大)寸法U2(mm)3.5(最小)内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75916874BL634 - 95L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする