シバタ(フォークリフト)
リフトチェーン
一部の3トン系フォークリフト用等
両端ジョイント付き
用途
フォークリフトの荷役用マストチェーン
ピッチ(mm)
25.4(図P)
プレート組合せ
3×4
プレート幅(mm)
24.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)
4.0(図T)
ピン径(Φmm)
9.53(図D)
ピン長さ(mm)
32.70(図G)
寸法d(mm)
9.60(最小)
寸法R(mm)
12.7(最大)
寸法U(mm)
12.7(最小)
寸法C(mm)
12.3
寸法U1(mm)
8.5(最小)
寸法W(mm)
20.4(最大)
寸法U2(mm)
4.5(最小)
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75916899
BL834 - 77L
約1960
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75916908
BL834 - 99L
約2520
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75916917
BL834 - 109L
約2770
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650