BILLION
スーパーサーモバンテージ
エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途
エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止
厚さ(mm)
0.7
色
白
材質
グラスファイバー
対応
排気音:950℃
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75917005
BB850-10
1箱(10m)
50×10
ステンレスバンド3.0m / クリップ10個
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75917014
BB850-15
1箱(15m)
50×15
ステンレスバンド4.5m / クリップ15個
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650