曜日別特売

マイクロカットシュレッダ A32M

マイクロカットシュレッダ  A32M - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ  A32M - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ  A32M - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。

細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)ホワイトリバース機能あり細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535質量(kg)9.65消費電力(W)250[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×12mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚定格運転時間(分)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)最大細断枚数9枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75919279GCSA32M
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする