曜日別特売

オフィスシュレッダ M10X

オフィスシュレッダ M10X - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスシュレッダ M10X - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスシュレッダ M10X - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。

細断形状クロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)ブラックリバース機能あり細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737質量(kg)24.5消費電力(W)485[50Hz/60Hz]細断方法クロスカット/4×40mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz]定格運転時間(分)30細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75919306GSHM10X
96,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする