曜日別特売

アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス

アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス - イイファス

足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。
工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。
この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。
また、シーリング処理効果もあります。

内容量1箱(50本)
注意
※品番:ECP(押出成形セメント板用) 6.3×45 鉄+ステンめっきの下穴加工は、別売りECP回転専用ドリル ECPD-H51以外では、裏面が欠ける・ECPの破損が生じる場合が有ります。(下穴加工は、過分な推力を避けて約2,000回転、締結は回転専用で350回転前後で慎重に行って下さい。)
※専用ドリルをお持ちでない場合はECP回転専用ドリル ECPD-H51をご購入お願いいたします。裏面が欠ける・ECPの破損が生じる場合が有ります。
※取り付けは各種アシバツナギ ツインタイプに付属している専用ビットで使用可能。
※一般的には下穴の補修にはコーキング材(シーリング材)を用います。
※ビス自体は鉄製のユニクロメッキですので、相当の時間経過により錆びてきます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75922849鋼製下地用 6×45 鉄+ユニクロメッキ鋼製下地用6×45132713鉄+ユニクロメッキ
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922858鋼製下地用 6.2×30 鉄+ユニクロメッキ鋼製下地用6.2×30141613鉄+ユニクロメッキ
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922867木用 6.3×75 鉄+ユニクロメッキ木用6.3×757513鉄+ユニクロメッキ
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922876木用 6.3×110 鉄+ユニクロメッキ木用6.3×11011013鉄+ユニクロメッキ
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922885コンクリート用 6.2×40 鉄+シルバーメッキコンクリート用6.2×404010鉄+シルバーメッキ
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922919ECP(押出成形セメント板用) 6.3×45 鉄+ステンめっきECP(押出成形セメント板用)6.3×454311鉄+ステンめっき
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75922894ALCパネル用6.3×90 鉄+セラミックコーティングALCパネル用6.3×908511鉄+セラミックコーティング
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75922903ALCパネル用6.3×120 鉄+セラミックコーティングALCパネル用6.3×12011611鉄+セラミックコーティング
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75922894ALCパネル用6.3×90 鉄+セラミックコーティング85456359ALCパネル用6.3×90 鉄+ステンめっきALCパネル用6.3×90 鉄+セラミックコーティング アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファス 85456359アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビスイイファス1箱(50本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75922903ALCパネル用6.3×120 鉄+セラミックコーティング85456368ALCパネル用6.3×120 鉄+ステンめっきALCパネル用6.3×120 鉄+セラミックコーティング アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファス 85456368アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビスイイファス1箱(50本)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする