スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ)

スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ) - イイファス

中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。
高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。

用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用材質/仕上スチール/ユニクロタイプストッパー付寸法L(mm)50ねじ径W3/8-50内容量1箱(85個)
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923305W3/8×50L ユニクロ
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする