タイガー(防獣)
クサナックス100 6430M
透水性が高く、電気さくに適しています
除草作業を大幅に軽減します
強度のある4層構造です
環境にやさしい素材を使用しています
材質
不織布
色
茶、黒
厚さ(mm)
0.64
長さ(m)
30
幅(m)
1
耐候年数(年)
半年~1
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
耐候年数(年)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920444
TBS-BS1006430
1
30
半年~1
0.64
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください