タイガー(防獣)
エンジンコンプレッサー GM
自走式で傾斜地や悪路の移動もラクラク
右手のレバーを握ると自走します
取付
1丁(ハサミ)
タンク容量(L)
3.4
最大吐出量(L/min)
54
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98
質量(kg)
52
全幅(mm)
1480
奥行(mm)
570
高さ(mm)
680
内容量
1台
注意
※出荷時コンプレッサーオイル未充填のため、必ずご使用前に付属のコンプレッサーオイルを充填してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920514
TAC-GM1
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください