TAC-GM1 エンジンコンプレッサー GM タイガー(防獣) 75920514

エンジンコンプレッサー GM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75920514 品番TAC-GM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

自走式で傾斜地や悪路の移動もラクラク
右手のレバーを握ると自走します

取付1丁(ハサミ) タンク容量(L)3.4 最大吐出量(L/min)54 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98 質量(kg)52 全幅(mm)1480 奥行(mm)570 高さ(mm)680
注意
※出荷時コンプレッサーオイル未充填のため、必ずご使用前に付属のコンプレッサーオイルを充填してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする