スリムライトパーティション

スリムライトパーティション - トーカイスクリーンスリムライトパーティション - トーカイスクリーンスリムライトパーティション - トーカイスクリーンスリムライトパーティション - トーカイスクリーンスリムライトパーティション - トーカイスクリーンスリムライトパーティション - トーカイスクリーンスリムライトパーティション - トーカイスクリーンスリムライトパーティション - トーカイスクリーン

スタイリッシュなスリムかつライトなパーティションです。
アルコール、次亜塩素酸消毒可能です。

透明材質パネル:PVC、フレーム:アルミ幅(mm)900厚さ(mm)16内容量1枚
注意
※直線・直角連結金具は付属しています。
※補助脚、T字・クロス連結金具は別売です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923603SLT-1609 CL16009004.6
25,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75923628SLT-1809 CL18009005.2
30,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする