トーカイスクリーン
スリムライトパーティション
スリムライトパーティション用のT字、クロス連結の金具
高さ(mm)
73.2
色
白
幅(mm)
80
奥行(mm)
47
質量(kg)
0.2
材質(本体)
スチール
内容量
1個
注意
※T字・クロス連結時に必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75923673
SLT-TX
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
1
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
1
お送りできません