ぺんてる
アンキスナップ ボールペン用リフィル
アンキスナップ ボールペン用リフィル
インク色
オレンジ
インク
ゲルインキ
先端ボール径(mm)
0.4
本体サイズ(mm)
ポリシース入りサイズ25×170×6
質量(g)
3
適合本体
SMS4-F
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934794
XLRN4-FS
¥
90
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください