ぺんてる
ぺんてるの ノート・メモ
ぺんてるの ノート
ぺんてるの 単語カード
アンキスナップ ボールペン用リフィル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75934794
品番
XLRN4-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
アンキスナップ ボールペン用リフィル
インク色
オレンジ
インク
ゲルインキ
先端ボール径(mm)
0.4
本体サイズ(mm)
ポリシース入りサイズ25×170×6
質量(g)
3
適合本体
SMS4-F