中林製作所
ベルトクリップ付き小物ケース
大きめスマホ対応/片手で着脱簡単なベルトクリップ付き
用途
作業時の小物入れに
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935266
CL-31
【本体】ナイロン(撥水加工)、ポリエステル【カラビナ】アルミニウム【クリップ部】66ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
約105
幅×高さ×厚さ:110×175×5(カラビナを除く)
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75935275
CL-32
【本体】ナイロン(撥水加工)、ポリエステル【カラビナ】アルミニウム【クリップ部】67ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
約125
幅×高さ×厚さ:95×160×25(カラビナを除く)
¥
2,140
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75935284
CL-33
【本体】ナイロン(撥水加工)、ポリエステル【カラビナ】アルミニウム【クリップ部】68ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
約140
幅×高さ×厚さ:110×155×40(カラビナを除く)
¥
2,580
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください