Star Field(星野商店)
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
用途
機械組み立てなどの手の保護
材質(すべり止め)
スベリ止め部分:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935957
SS
SS
21±0.5
6.5±0.3
8.5±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
シロ
耐切創、耐摩擦
1
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935966
S
S
22±0.5
7.5±0.3
8.5±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
シロ
耐切創、耐摩擦
1
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935975
M
M
23.5±0.5
8±0.3
9±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
シロ
耐切創、耐摩擦
1
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
75935984
L
L
25±0.5
8.5±0.3
9.5±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
シロ
耐切創、耐摩擦
1
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
75935993
LL
LL
26±0.5
9±0.3
10±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
シロ
耐切創、耐摩擦
1
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください