Star Field(星野商店)
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋
耐切創に優れた安価手袋
用途
ガラス加工作業などの手の保護
材質(すべり止め)
スベリ止め部分:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936036
S
S
22.5±0.5
7.0±0.3
8.5±0.3
高強度ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン
シロ
D
耐切創
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
75936045
M
M
23.5±0.5
7.5±0.3
9.0±0.3
高強度ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン
シロ
D
耐切創
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
75936054
L
L
24±0.5
7.7±0.3
9.5±0.3
高強度ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン
シロ
D
耐切創
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
75936063
LL
LL
25.5±0.5
8.5±0.3
10±0.3
高強度ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン
シロ
D
耐切創
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください