GREAT TOOL
LED電球
(1件のレビュー)
LED電球の為、虫が集まりにくいです。振動に強いです。
用途
屋内専用ライトの電球
電球の種類
LED
口金
E26
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
定格周波数(Hz)
50/60
照射角度(°)
270
内容量
1個
注意
※調光機能の付いた器具、非常用照明器具、断熱材施工器具、水銀灯、直流電源、発電機等の照明器具には使用できません。
※本品は屋内用ですので、雨や水滴のかかる場所や湿度の高い場所でのご使用はお避けになって下さい。
※直射日光下や高温となる所でのご使用はお避けになって下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936115
GTLE-20C
2300
20
165×100×100
オープン
取扱い終了
75936124
GTLE-30C
3500
30
190×120×120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください