曜日別特売

FHT代替LEDランプ

FHT代替LEDランプ - 光商事FHT代替LEDランプ - 光商事FHT代替LEDランプ - 光商事FHT代替LEDランプ - 光商事FHT代替LEDランプ - 光商事FHT代替LEDランプ - 光商事FHT代替LEDランプ - 光商事FHT代替LEDランプ - 光商事

FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。

電球の種類LED口金GX24q配光角度(°)360調光の可否非対応対応密閉器具対応内容量1個
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
寸法(Φ×mm)
質量(g)
全光束(Lm)
色温度(K)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938565HFHTGX24Q8A8電球色45×1391099502700FHT32Wタイプ電球色
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
75938583HFHTGX24Q10A10電球色45×14911813002700FHT42Wタイプ電球色
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75938574HFHTGX24Q8Y8昼白色45×13910911505000FHT32Wタイプ昼白色
オープン
取扱い終了
75938599HFHTGX24Q10Y10昼白色45×14911815505000FHT42Wタイプ昼白色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする