LION (ライオン事務器)
傘ぽん
晴天時はフタをすればダストボックスとして使用できます。詰め替え用袋やゴミ袋を入れられるストックルームがあります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×840
質量(kg)
19.3
材質
本体:ステンレス(SUS 430)・メラミン焼付塗装、ホルダー:本体/鋼板・フタ/ステンレス
付属品
長傘専用かさ袋:400枚・折りたたみ傘専用かさ袋:200枚付
タイプ
ダストボックス一体型
仕様
キャスター付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939719
KP-23GSBH
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません