YAMAZEN(山善)
クローゼット収納ラック キャスター付き
クローゼットにもすっきり入るキャスター付き収納ラック。取っ手付きで移動もラクラク。(取っ手位置は左右選択可能)
用途
クローゼットや押し入れのすきま収納に。ラック 棚 整理 収納
材質
プリント紙化粧繊維版
棚板
4枚(高さ調節13段階・2cm間隔)
キャスター
5個(うちストッパー付き2個)
耐荷重(kg)
天板15/棚板各5/底板10/全体45
組立時間
約20-30分
色
ホワイト(無地)
取扱説明書:
(0.96MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75939929
ECSR-7520R(MWH)
1台
20×78×65
8.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75939938
ECSR-7526R(MWH)
1台
26×78×65
9.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
75939947
ECSR-7538(MWH)
1台
38×78×65
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
43276216
ECSR-7520R(MWH)*2
1セット(2台)
20×78×65
8.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276225
ECSR-7526R(MWH)*2
1セット(2台)
26×78×65
9.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
43276234
ECSR-7538(MWH)*2
1セット(2台)
38×78×65
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください