CFカード1000倍速

CFカード1000倍速 - トランセンド

最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。
信頼性の高いソリューション
MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。
高速データ転送
CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。
大容量ストレージ
最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。
厳格な試験
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。

寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)3.3~5読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75942239TS32GCF100032GB
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75942223TS16GCF100016GB
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
75942257TS128GCF1000128GB
オープン
93,980
103,378(税込)
取扱停止中
返品不可
75942248TS64GCF100064GB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする