和平フレイズ
燕三 IHふきこぼれにくい二段蒸し器
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
サイズ(cm)
23
寸法(mm)
約395×255×235
質量(g)
約1300
材質
本体:ステンレス鋼、セイロ:18-8ステンレス
容量(L)
約5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942984
EM-010
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください