和平フレイズ
燕三 IH対応二段蒸し器
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
24
寸法(mm)
約370×260×215
質量(g)
約1400
材質
本体:ステンレス鋼、上鍋:18-8ステンレス
容量(L)
約4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943054
EM-017
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください