ラノー 着脱式ホットサンドメーカーW3枚組(ステンレス)

ラノー 着脱式ホットサンドメーカーW3枚組(ステンレス) - 和平フレイズ

キッチンに溶け込む落ち着いたカラーのホットサンドメーカー。
プレートの内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。
ホットサンドが一度に4個作れるボリュームサイズ。
着脱式プレートを変えれば、ホットサンドの他にワッフルや焼きおにぎりが作れます。
プレートはロック解除で簡単に取外し可能です。

寸法(mm)約245×235×100質量(g)約2200材質本体:フェノール樹脂・ステンレス鋼、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ストッパー:ポリプロピレン、おにぎり型:ポリプロピレン電源(V)100コード長さ(m)約1.4消費電力(W)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944454MJ-0644
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする