剣謙心
剣謙心 ステンレス 黒染キッチン鋏
塗装と違い、素材そのものを染めております・
ステンレス製で錆に強く水洗い可能です。
すべて金属なので煮沸消毒できます。
外して洗うことができるので衛生的です。
用途
食材のカット。
栓抜き。
蓋を回す。
缶の蓋を開ける。
材質
刃部:DSR1K6
握部:SUS410
色
黒
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946405
KS-1
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400