LEDを光らせるための電池ボックス

LEDを光らせるための電池ボックス - エレキットLEDを光らせるための電池ボックス - エレキットLEDを光らせるための電池ボックス - エレキットLEDを光らせるための電池ボックス - エレキットLEDを光らせるための電池ボックス - エレキット

模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。
LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。
「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。

セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4定格電流(mA)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946247AP-180
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする