AHDレコーダー

AHDレコーダー - マスプロ電工
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC12(ACアダプター)消費電力(W)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約52×300×249質量(kg)1.8映像入力BNC.J×4映像出力HDMI/VGA/BNC音声入力RCA.J×4音声出力RCA.J×1付属品ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946947ASMR65
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする