設定情報
販売価格(税別)¥2,490~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リンテック(LINTEC)

【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

透明度の高い飛散防止フィルム。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。

注文コード75953789 用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※内貼り用
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,300 / 税込 2,530
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,100 / 税込 3,410
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,100 / 税込 5,610

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする