曜日別特売

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ - 積水樹脂

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバー
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
様々な標示内容が対応可能です。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
施工性に優れます製品を被せ、付属の両面テープで固定するだけで施工可能です。
柔軟な製品であり、二次災害を防止します。

用途駐車場などの案内・歩道・自転車道の誘導・危険個所の注意喚起。黒くなった視線誘導標の視認性改善。高さ(mm)650幅(mm)230(195)質量(g)270材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系内容量1個
注意
※ポールコーン本体は別売です。
※「ポールコーン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2247387号)。
※「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。
全12種類を絞り込む
標示面
12種類すべて表示中
注文コード
品番
標示面
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75950158KG-FLX-トク FK-P002 S片面駐車禁止
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950167KG-FLX-トク FK-P001 S片面お客様駐車場
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950176KG-FLX-トク FK-N002 S片面はいるな
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950185KG-FLX-トク FK-N001 S片面逆走禁止
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950194KG-FLX-トク FK-K001 S片面とび出し注意
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950203KG-FLX-トク FK-K002 S片面スピード落とせ
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950219KG-FLX-トク FK-P002 W両面駐車禁止
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950228KG-FLX-トク FK-P001 W両面お客様駐車場
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950237KG-FLX-トク FK-N002 W両面はいるな
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950246KG-FLX-トク FK-N001 W両面逆走禁止
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950255KG-FLX-トク FK-K001 W両面とび出し注意
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950264KG-FLX-トク FK-K002 W両面スピード落とせ
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする