曜日別特売

車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ - 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ - 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ - 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ - 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ - 積水樹脂

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ

用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス内容量1個
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドT-3をご使用ください。
※アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75950553PCCTR-40DBW-F400
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950569PCCTR-65DBW-F650
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950578PCCTR-80DBW-F850
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950587PCCTR-100DBW-F1000
18,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする