曜日別特売

アイスチェスト「PATROL 35L」

アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」 - DOMETIC(ドメティック)

ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。
厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。
片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。
大きな排水口で掃除がしやすいです。
保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)

用途釣りやアウトドアのおともに。材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム容量(L)35.6本体質量(kg)11.7本体寸法(mm)奥行414本体寸法(mm)高さ389本体幅(mm)691内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
本体幅(mm)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75953107PATR35MS35.6691414389マンゴーソルベ
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
75953116PATR35O35.6691414389オーシャン
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75953125PATR35S35.6691414389スレート
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする