曜日別特売

アイスチェスト「PATROL 55L」

アイスチェスト「PATROL 55L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」 - DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」 - DOMETIC(ドメティック)

ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。
厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。
片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。
大きな排水口で掃除がしやすいです。
保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)

用途釣りやアウトドアのおともに。本体幅(mm)757本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ417本体質量(kg)15容量(L)54.3材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75953134PATR55Oオーシャン
51,000
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
75953143PATR55Sスレート
51,000
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする