突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー

突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー - YAMAZEN(山善)

突っ張りハンガーラックの下段をパンツ収納に活用できるオプションパーツ。ハンガーは一つずつ出し入れ可能、上から引っ掛けるだけのかんたん仕様。パンツ掛けに使わないエリアは、ハンガー掛けや物干しとしても活用。ボトムス以外にもマフラー、ストールやスカーフの定位置に便利。

用途スラックスハンガー、パンツハンガーとして。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89-150×42×5.5質量(kg)1.9幅(cm)ハンガー:40適合サイズ【突っ張り棒】横幅内寸:80~139cm、支柱:直径32mm組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75953694WJ-MPZ2(MWH)パンツハンガー×201本あたり0.8/全体16ホワイト(ツヤなし)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
75953703WJ-MPZ2(MBK)パンツハンガー×201本あたり0.8/全体16ブラック(ツヤなし)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75953676WJ-MPZ1(MWH)パンツハンガー×101本あたり0.8/全体8ホワイト(ツヤなし)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75953685WJ-MPZ1(MBK)パンツハンガー×101本あたり0.8/全体8ブラック(ツヤなし)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする