ナイスデイ
イブルシリーズ 綿100% ベビーマットラウンド型
柔らかくてしっかりとしたボリュームのマット。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途
ベビーマットとして。敷きマット 赤ちゃん キルティング柄 綿100%
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
100×100×9
質量(kg)
1.9
材質
【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75955898
36255905
ベージュ
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
75955907
36255908
アイボリー
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75955925
36255936
ライトブラウン
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
75955934
36255942
オフホワイト
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
75955916
36255913
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください