マルエム産業
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
内容量
1個
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
4
7
9
12
16
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
六角対辺H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962645
SN-1/8
24
6
9
14
4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962654
SN-1/4
34
8
13
17
7
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962663
SN-3/8
36
8
14
19
9
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962679
SN-1/2
43
9
17
24
12
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962688
SN-3/4
48
10
19
30
16
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962697
SN-1”
53
11
21
36
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください