マルエム産業
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ 径違いニップル 三価クロメート処理品
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
内容量
1個
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
31
35
39
40
42
43
46
49
51
寸法A(mm)
選択してください
5
7
9
12
16
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
六角対辺H(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962706
SN-1/4×1/8
31
8
13
10
17
5
5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75962715
SN-3/8×1/4
35
8
14
13
19
7
7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75962724
SN-1/2×1/4
39
9
17
13
24
7
7
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962733
SN-1/2×3/8
40
9
17
14
24
9
9
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962749
SN-3/4×1/8
42
10
19
13
30
7
7
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962758
SN-3/4×3/8
43
10
19
14
30
9
9
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962767
SN-3/4×1/2
46
10
19
17
30
12
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962776
SN-1”×3/8
46
11
21
14
36
9
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962785
SN-1”×1/2
49
11
21
17
36
12
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962794
SN-1”×3/4
51
11
21
19
36
16
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください