曜日別特売

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品 - マルエム産業

最高使用圧力210kgf/cm2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品

材質炭素鋼内容量1個
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962925SBB-1/4×1/828171810
オープン
839
923(税込)
当日出荷
75962934SBB-1/4×1/431171813
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962943SBB-3/8×1/434222113
オープン
839
923(税込)
当日出荷
75962959SBB-3/8×3/836222115
オープン
839
923(税込)
当日出荷
75962968SBB-1/2×3/839272415
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962977SBB-1/2×1/241272417
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962986SBB-3/4×1/244322717
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962995SBB-3/4×3/446322719
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする