曜日別特売

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 - マルエム産業

最高使用圧力210kgf/cm2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品

材質炭素鋼内容量1個
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
六角対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75963004SS-1/8202022821
オープン
449
494(税込)
当日出荷
75963013SS-1/4282022821
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963029SS-3/8332526926
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963038SS-1/23531321032
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963047SS-3/44237381238
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
75963056SS-1”4745461446
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする